Referanser
Dormer:E383M12X1.0
Rubix:6469146
EAN:7320760664612



Produktinformasjon : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M12X1.0 - 6305856 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
MACHINE TAP MF 12 X1,00 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374
Bruksområder
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m12 x 1,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 12 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 11 mm |
| hale diameter | 7 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Gjengedybde | 13 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 25.4 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | form c |
Vis UNSPSC/ECL@SS
763,40 kr Eks. mva
/ stykk
954,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel