Maskingjengeverktøy Dormer E258M8

Machine taps E258

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E258M8
Rubix:6198802
EAN:7320760087718
Machine tap M8x1.25mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm8 x 1,25
Gjengediameter8 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M8 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 8 X1,25 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8 x 1,25
Gjengediameter8 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter6.8 mm
hale diameter4.9 mm
Firkantet adapter6 mm
Gjengedybde18 mm
Vinkel på helix15 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
Toleranse6h
Skafttypedin 376 reduced shank (square)
327,84 kr Eks. mva
/ stykk
409,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel