Maskingjengeverktøy Dormer E2255-40

Machine taps E225

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2255-40
Rubix:6198898
EAN:7320760086186
Tap No.5 x 40 DIN371

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 5-40
Gjengediameter3.175 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.5x40 HSS-E BLANK DIN 371 - E2255-40 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 5 UNC E225 STRAIGHT 2B HSCO

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 5-40
Gjengediameter3.175 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.65 mm
hale diameter2.7 mm
Firkantet adapter3.5 mm
Gjengedybde10 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme40
Toleranse2b
Skafttypesquare drive
311,10 kr Eks. mva
/ stykk
388,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel