Referanser
Dormer:E258M22
Rubix:6198810
EAN:7320760087619



Produktinformasjon : GJENGETAPP M22x2.50mm HSS-E BLANK DIN 376 - E258M22 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 22 X2,50 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m22 x 2,50 |
|---|---|
| Gjengediameter | 22 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 19.5 mm |
| hale diameter | 14.5 mm |
| Firkantet adapter | 18 mm |
| Gjengedybde | 34 mm |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 10.16 |
| Toleranse | 6h |
| Skafttype | square |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 583,38 kr Eks. mva
/ stykk
1 979,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel