Maskingjengeverktøy Dormer E2296-40

Machine taps E229

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2296-40
Rubix:6198888
EAN:7320760086384
Tap No.6 x 40 DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerunf 6-40
Gjengediameter6 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.6x40 HSS-E BLANK DIN 371 - E2296-40 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 6 UNF E229 STRAIGHT 2B HSCO

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunf 6-40
Gjengediameter6 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter6 mm
hale diameter3 mm
Firkantet adapter4 mm
Gjengedybde11 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme40
Toleranse2b
Skafttypesquare drive
341,72 kr Eks. mva
/ stykk
427,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel