Referanser
Dormer:E241M6
Rubix:6187186
EAN:7320760664513




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E241M6 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 6 X1.00 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU
Bruksområder
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5 mm |
| hale diameter | 4.9 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 15 mm |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Overflatebehandling | super b |
| Total lengde | 80 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 25.4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491,28 kr Eks. mva
/ stykk
614,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel