HSS maskinbrotsj Dormer B1707.05

Machine reamers B170

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1707.05
Rubix:6200865
EAN:7320760135839
Machine Reamer 7.05 mm DIN 212

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)7.05 mm
Total lengde109 mm
Hus materialehss-e

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 7.05mm HSS-E BLANK DIN 212 - B1707.05 - DORMER


HSS-E machine reamer with cylindrical shank DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten flutes for steel <850 N/mm². Stainless automatic-bar steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Bruksområder

• Automatic-bar steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic-bar steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium-alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)7.05 mm
Total lengde109 mm
Hus materialehss-e
579,51 kr Eks. mva
/ stykk
724,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel