Blåsepistol CEJN 11 208 0100

Luft- og væskepistol

Se teknisk informasjon

Referanser

CEJN:11 208 0100
Rubix:6169965
Produsent:11 208 0100
EAN:07391390118578
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1g1/4
Flow30 m³/h
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Cejn Blåsepistol m/Fast Rør 500 ltr / min - Max 16 bar - 112080100


The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The Series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version.

Egenskaper

•High blowing force|•Easily regulated infinite flow|•Ergonomic, comfortable controls

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 1g1/4
Flow30 m³/h
Lyd nivå96 dB
Nominelt trykk16 bar
Materialepom (body);brass (valve, tube)
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur60 °C
197,00 kr Eks. mva
/ stykk
246,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig