Referanser
Bahco:BPN010
Rubix:422637
EAN:7314150219728

Produktinformasjon : RENGJØRINGSPISTOL - BPN010
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1090 g |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/4 |
| Flow | 4.02 m³/h |
| Type kobling | 1/4' in (luchtinlaat) |
| Nominelt trykk | 6.2 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 593,19 kr Eks. mva
/ stykk
3 241,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
