Lineær stasjon Festo EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Lineær aktuator med Kuleskrue

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:6282916
Produsent:3013572
EAN:4052568268497
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeball screw linear actuator
Sylinderdiameter120 mm
Sylinderlengde200 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Spindelaxel, EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK - 3013572 - FESTO


spindle axis EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=200 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=10 mm/U

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeball screw linear actuator
Sylinderdiameter120 mm
Sylinderlengde200 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse120
26 703,26 kr Eks. mva
/ stykk
33 379,07 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel