Lineær stasjon Festo EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
Lineær aktuator med Kuleskrue
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:6282907
Produsent:3013365
EAN:4052568268220

Teknisk sammendrag
| Type | ball screw linear actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 120 mm |
| Sylinderlengde | 500 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Kuggremsaxel, EGC-120-500-TB-KF-0H-GK - 3013365 - FESTO
toothed belt axis EGC-120-500-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=500 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,13 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | ball screw linear actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 120 mm |
| Sylinderlengde | 500 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
34 560,29 kr Eks. mva
/ stykk
43 200,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel