Lineær stasjon Festo DGPL-25-500-PPV-A-B-KF

Linear Actuator

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DGPL-25-500-PPV-A-B-KF
Rubix:495311
Produsent:526651
EAN:4052568162405
DGPL-25-500-PPV-A-B-KF Linear drive

Teknisk sammendrag

Typelinear actuator
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde500 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Linjärenhet, DGPL-25-500-PPV-A-B-KF - 526651 - FESTO


Linear drive DGPL-25-500-PPV-A-B-KF For Proximity sensing, rodless, with positive-locking Connection between piston and driver and adjustable end-Position cushioning at both ends. Stroke=500 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=(* PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, * YXR: Shock absorber, hard characteristic curve), Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4186 g
Typelinear actuator
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde500 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse25
37 885,14 kr Eks. mva
/ stykk
47 356,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel