Referanser
Festo:FENG-100-100-KF
Rubix:484251
Produsent:34530
EAN:4052568115432

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejderenhet, FENG-100-100-KF - 34530 - FESTO
Guide unit FENG-100-100-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=100, Stroke=100 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13775 g |
|---|---|
| Type | guide unit |
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 100 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 100 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 561,76 kr Eks. mva
/ stykk
24 452,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel