Referanser
Festo:DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Rubix:495309
Produsent:526649
EAN:4052568162382

Teknisk sammendrag
| Type | linear actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 25 mm |
| Sylinderlengde | 250 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Linjärenhet, DGPL-25-250-PPV-A-B-KF - 526649 - FESTO
Linear drive DGPL-25-250-PPV-A-B-KF For Proximity sensing, rodless, with positive-locking Connection between piston and driver and adjustable end-Position cushioning at both ends. Stroke=250 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=(* PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, * YXR: Shock absorber, hard characteristic curve), Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2901,5 g |
|---|---|
| Type | linear actuator |
| Sylinderdiameter | 25 mm |
| Sylinderlengde | 250 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 25 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 572,64 kr Eks. mva
/ stykk
41 965,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel