Lineær stasjon Festo CLR-40-20-G-P-A

Cylinder Swing Clamp

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CLR-40-20-G-P-A
Rubix:497038
Produsent:535458
EAN:4052568168889
CLR-40-20-G-P-A Linear/swivel clamp

Teknisk sammendrag

Typecylinder swing clamp
Sylinderdiameter40 mm
Sylinderlengde20 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Linjärvridspänncylinder, CLR-40-20-G-P-A - 535458 - FESTO


Linear/swivel clamp CLR-40-20-G-P-A Clamping system with linear movement, standardised hole pattern to ISO 21287. Total stroke=38 mm, Piston diameter=40 mm, Piston rod thread=M8, Clamping stroke=20 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1049,1 g
Typecylinder swing clamp
Sylinderdiameter40 mm
Sylinderlengde20 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur80 °C
Design størrelse40
6 399,32 kr Eks. mva
/ stykk
7 999,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel