Tjenesteenhetskombinasjon Festo MSB6-1/2-FRC12:J10M2
MSB6 Maintenance unit combination
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MSB6-1/2-FRC12:J10M2
Rubix:496014
Produsent:530236
EAN:4052568164805

Dokumenter
Produktinformasjon : Luftberedningskombination, MSB6-1/2-FRC12:J10M2 - 530236 - FESTO
Service unit combination MSB6-1/2-FRC12:J10M2 Filter/pressure regulator/lubricator combination, maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2305 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 1/2 '' |
| Luftmengde | 950 l/min |
| Design størrelse | 4 |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 749,65 kr Eks. mva
/ stykk
3 437,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel