Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 49069189
Leppepakninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49069189
Rubix:526652
Produsent:49069189

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal NAP300 100 X 88 X 8.5 / 6 mm 80 AU 941
Lip seal NAP 300 80 au 941
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12,2 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Inner diameter | 88 mm |
| Høyde | 8.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
