Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24070171
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24070171
Rubix:527578
Produsent:EK 180 X 150 X 30,50 X 15 BI-NBR B4B246

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 180 X 150 X 30.5 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 291 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Inner diameter | 150 mm |
| Høyde | 30.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
