Seegeringtenger Knipex 46 21 A01
Låseringtang for utvendige skiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Knipex:46 21 A01
Rubix:368930
EAN:4003773033967



Dokumenter
Produktinformasjon : SEEGERRINGSTANG 4621-A01
Låseringtang svart, forseilet med korrosjonsbeskyttelse 200 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 202x64x36 mm |
|---|---|
| Spiss form | buet |
| Spiss diameter | 0.9 mm |
| Lengde | 125 mm |
| Vekt | 85 g |
| Maks diameter kapasitet | 10 mm |
| Min. diameter | 3 mm |
| Maks diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
252,45 kr Eks. mva
/ stykk
315,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig