Referanser
Knipex:46 11 A3 SB
Rubix:368914
EAN:4003773011309



Produktinformasjon : Circlip Pliers - 46 11 A3 SB - Knipex
Låstang
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 343x84x87 mm |
|---|---|
| Spiss form | rett |
| Spiss diameter | 2.3 mm |
| Lengde | 200 mm |
| Vekt | 242 g |
| Maks diameter kapasitet | 100 mm |
| Min. diameter | 40 mm |
| Maks diameter | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
287,82 kr Eks. mva
/ stykk
359,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel