Referanser
Knipex:44 13 J4
Rubix:368877
EAN:4003773017301



Produktinformasjon : Circlip Pliers - 44 13 J4 - Knipex
44 13 J4 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 C, straight jaws.
Size of bore: Ø 85 – 140 mm Tips (diameter): Ø 3.2 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 C, straight jaws.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 320x90x50 mm |
|---|---|
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 463 g |
| Min. diameter | 85 mm |
| Maks diameter | 140 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
490,50 kr Eks. mva
/ stykk
613,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel