Seegeringtenger Bahco 2928-200

Låseringtang 2928

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:2928-200
Rubix:430681
EAN:7314150056521
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formuniversal
Spiss diameter1.8 mm
Lengde200 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Sporringstang Stillbar 10-48Mm


Med utskiftbare spisser
Patentert tang, utstyrt med utskiftbare spisser (rette, 15° og 90°) som enkelt kan tilpasses for bruk med innvendige eller utvendige låseringer.
5 par spisser følger med -160 og -200, og 6 par med -250
Egnet for innvendige låseringer fra 8 til 100 mm diameter, og utvendige låseringer fra 3 til 100 mm
2928-160 tang dekker dermed et bruksområde der man tidligere trengte 10 vanlige tenger
Regulerbar stoppmekanisme for enklere bruk og forebygging av skade på låseringen grunnet overdreven kraft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt265 g
Spiss formuniversal
Spiss diameter1.8 mm
Lengde200 mm
Vekt230 g
Maks diameter kapasitet51 mm
Min. diameter7 mm
Maks diameter51 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel