Referanser
Gedore:135 20
Rubix:6293555
Produsent:6400180
EAN:4010886640012

Produktinformasjon : Brake Spring Pliers 20'', 500 Mm - 135 20 - 6400180 - Gedore
Brake spring pliers 20", 500 mm For drum brakes With replaceable spring hook (E-135 20) and protection against blocking GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1058 g |
|---|---|
| Spiss form | buet |
| Spiss diameter | 20 mm |
| Lengde | 500 mm |
| Vekt | 1058 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 901,47 kr Eks. mva
/ stykk
2 376,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
