Låsemutter AKN from MECALINE ZMA100/140-AKN, Gjenger female: M 100x2 | Nominell diameter (metrisk): 100 mm
Låsemutter
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:ZMA100/140-AKN
Rubix:6346503
Produsent:891406
EAN:4055953382273

Dokumenter
Produktinformasjon : PRECISION CLAMP NUT ZMA 100/140
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 100 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m 100x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 128 mm |
| Vekt | 2.23 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 076,86 kr Eks. mva
/ stykk
6 346,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel