Låsemutter AKN from MECALINE KMTA24-AKN, Gjenger female: M120x2 | Nominell diameter (metrisk): 120 mm

CLAMP NUTS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:KMTA24-AKN
Rubix:6346755
Produsent:890826
EAN:4055953270778
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)120 mm
Gjenger femalem120x2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : LOCK NUT KMTA 24


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut, heavy duty, with three radial clamping pins

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)120 mm
Gjenger femalem120x2
Gjengeskjæring2 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)155 mm
Diameter på tvers av leiligheter122 mm
Vekt1.85 kg
10 383,70 kr Eks. mva
/ stykk
12 979,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel