Låsemutter AKN from MECALINE KMT28-AKN, Gjenger female: M140x2 | Nominell diameter (metrisk): 140 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:KMT28-AKN
Rubix:6346780
Produsent:890800
EAN:4055953030976

Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KMT 28
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with three radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 140 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m140x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 175 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 162 mm |
| Vekt | 1.8 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 058,17 kr Eks. mva
/ stykk
13 822,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel