Låsemutter AKN from MECALINE KMTA18-AKN, Gjenger female: M90x2 | Nominell diameter (metrisk): 90 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:KMTA18-AKN
Rubix:6346758
Produsent:890823
EAN:4055953384390

Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KMTA 18
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut, heavy duty, with three radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 90 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m90x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 93 mm |
| Vekt | 1.2 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 255,42 kr Eks. mva
/ stykk
4 069,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel