Låsemutter SKF KMTA 6, Gjenger female: M 30x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 30 mm
Låsemutter og låseelement
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
SKF:KMTA 6
Rubix:6251216
Produsent:66041
EAN:7316577655202

Dokumenter
Produktinformasjon : KMTA 6 AXELMUTTER
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x48x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 165,3 g |
| Nominell diameter (metrisk) | 30 mm |
| Gjenger female | m 30x1,5 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 48 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 30 mm |
| Vekt | 0.16 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel