Låsemutter FAG KML32, Gjenger female: M160x3 | Nominell diameter (metrisk): 190 mm
Låsemutter
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:KML32
Rubix:165774
Produsent:0167322270000
EAN:4012801313773

Produktinformasjon : KML32 FAG
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x190x190 mm |
|---|---|
| Vekt | 1680 g |
| Nominell diameter (metrisk) | 190 mm |
| Gjenger female | m160x3 |
| Materiale | stål |
| Ytter diameter (inch) | 190 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 160 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 704,12 kr Eks. mva
/ stykk
7 130,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel