Låsemutter AKN from MECALINE ZMA60/98-AKN, Gjenger female: M 60x2 | Nominell diameter (metrisk): 60 mm

Låsemutter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:ZMA60/98-AKN
Rubix:6346486
Produsent:891399
EAN:4055953382037
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)60 mm
Gjenger femalem 60x2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PRECISION CLAMP NUT ZMA 60/98


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)60 mm
Gjenger femalem 60x2
Gjengeskjæring2 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)98 mm
Diameter på tvers av leiligheter98 mm
Vekt1.07 kg
5 005,38 kr Eks. mva
/ stykk
6 256,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier