Låsemutter AKN from MECALINE ZM130-AKN, Gjenger female: M130x2 | Nominell diameter (metrisk): 130 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:ZM130-AKN
Rubix:6346693
Produsent:890890
EAN:4055953227956

Dokumenter
Produktinformasjon : CLAMP NUT ZM 130
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 130 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m130x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 165 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 149 mm |
| Vekt | 1.36 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 122,70 kr Eks. mva
/ stykk
7 653,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel