Bitspipe Gedore INX 19 L 12-100

Lang pipeskrutrekker – XZN INX 19 L

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:INX 19 L 12-100
Rubix:6239459
Produsent:6159860
EAN:4010886615980
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Lengde100 mm
Sportypexzn
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/2'', LANG XZN M12 - INX 19 L 12-100 - 6159860 - GEDORE


Screwdriver bit socket 1/2", long XZN M12 Acc. to DIN 2324 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Tip as per DIN 2325 * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt149 g
Firkantet adapter1/2 ''
Lengde100 mm
Sportypexzn
Sportykkelsem12
Modellinx 19 l 12-100
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig