Referanser
Stahlwille:02261210
Rubix:6185815
EAN:4018754003648



Produktinformasjon : SKRUTREKKERINNSATS XZN 3/8'' 3049X/ M10 - 2261210 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 18x18x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 106 g |
| Firkantet adapter | 3/8' '' |
| Lengde | 120 mm |
| Sportype | xzn |
| Sportykkelse | m10 |
| Modell | 3049x |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 141,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 427,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
