Referanser
Optibelt:TB SPA 63/2
Rubix:192259
Produsent:1729530
EAN:4014486244892



Produktinformasjon : TB SPA 63/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 63 mm |
| Konisk gjennomføring | 1108 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 2 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
