Referanser
Optibelt:TB SPA 630/4
Rubix:192631
Produsent:1797116
EAN:4014486246353



Produktinformasjon : TB SPA 630/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30800 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 630 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 4 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
