Referanser
Optibelt:TB SPB 250/10
Rubix:192292
Produsent:1687990
EAN:4014486247329



Produktinformasjon : TB SPB 250/10 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29300 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 250 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 10 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 196 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
