Referanser
Optibelt:TB SPA 355/2
Rubix:191473
Produsent:1728316
EAN:4014486246087



Produktinformasjon : TB SPA 355/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6700 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 355 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 2 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
