Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPA160

SPA-seksjon Seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPA160
Rubix:6277895
Produsent:856687
EAN:3660338119712
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter160 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spa 160 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter160 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type3
Felgbredde95 mm
Ytter diameter (inch)165.5 mm
Bredde45 mm
625,60 kr Eks. mva
/ stykk
782,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel