Referanser
Optibelt:TB SPA 315/1
Rubix:192654
Produsent:1558150
EAN:4014486246025



Produktinformasjon : TB SPA 315/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 1 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
