Referanser
Sati:ZT00903
Rubix:107467

Produktinformasjon : TL. remskive 90-3 SPZ 1610
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 850 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Ytter diameter (inch) | 94 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
309,57 kr Eks. mva
/ stykk
386,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig