Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPC236
SPC seksjon seks spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPC236
Rubix:6277854
Produsent:856732
EAN:3660338120169

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spc 236 Tl 3535
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 236 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 6 |
| Type | 3 |
| Felgbredde | 162 mm |
| Ytter diameter (inch) | 245.6 mm |
| Bredde | 89 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 718,42 kr Eks. mva
/ stykk
7 148,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel