Metriske ringer - fjærskive Spartex RONFLEXA2,2A1.4310

Fjærskive form A, kuppelformet

Se teknisk informasjon

Referanser

Spartex:RONFLEXA2,2A1.4310
Rubix:6418442
Produsent:013722
EAN:4043377025470
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter2.2 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Ytter diameter (inch)4.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A1.4310 4,5X2,2X0,3 - 013722


Curved spring washers type A A1.4310 4,5X2,2X0,3 DIN 137

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter2.2 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Ytter diameter (inch)4.5 mm
StandardDIN 137
Typeelastic discs
Metrisk diameterM2
Tykkelse0.3 mm
155,83 kr Eks. mva
/ pakke
194,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

2.2 mm

Materiale/overflate finish

Ytter diameter (inch)

4.5 mm

Metrisk diameter

M2