Referanser
Spartex:RONCR10X5,2X0,5A1
Rubix:6418857
Produsent:2093210 52 05
EAN:4043377140388


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 10X5,2X0,5 - 2093210 52 05
Disc springs A1 10X5,2X0,5 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | conical spring washers |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
102,01 kr Eks. mva
/ pakke
127,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5.2 mm
Ytter diameter (inch)
10 mm
Type
Metrisk diameter
M5