Referanser
Ruko:102121E
Rubix:6019636
EAN:4007140002853

Produktinformasjon : Countersink HSS-E 90°, 20,5 mm - 102121E - RUKO
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall tenner | 3 |
|---|---|
| Hus materiale | hss-e |
| Overflatebehandling | bright |
| Diameter | 20.5 mm |
| Total lengde | 63 mm |
| Hale | cylindrical |
Vis UNSPSC/ECL@SS
291,35 kr Eks. mva
/ stykk
364,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel