Referanser
Ruko:102107T
Rubix:6019647
EAN:4007140002594



Produktinformasjon : Countersink 90° C 90° 6,3 mm TIN - 102107T - RUKO
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall tenner | 3 |
|---|---|
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | tin |
| Diameter | 6.3 mm |
| Total lengde | 45 mm |
| Hale | cylindrical |
Vis UNSPSC/ECL@SS
200,53 kr Eks. mva
/ stykk
250,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel