Hammer Roebuck 828251

Klubbehammer med bi-materiale 5 kg

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:828250
Roebuck:828251
Rubix:6292342
EAN:3660338047817
SLEDGEHAMMER 5Kg Length mm 860

Teknisk sammendrag

Typeslegge
Seksjons dimensjoner61 mm
Lengde860 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slegge Bi-materialhåndtak, 860mm , 61mm - Roebuck 828251


Induction hardened carbon steel head.
Dual-material handle. With non-slip handle.
Handle insensitive to temperature variations. Avoid the risk of electric shock.
Body Length: 733 and 799 mm.
Head height: 57 and 61 mm Standard: ISO 15601

Egenskaper

Flush handle fitting resistant to 1800 kg shear strength

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeslegge
Seksjons dimensjoner61 mm
Lengde860 mm
Vekt5000 g
Diameter61 mm
Formrektangulær
Håndtakbi-material
Hode lengde181 mm
1 857,83 kr Eks. mva
/ stykk
2 322,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel