Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24263382
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24263382
Rubix:528303
Produsent:24263382

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 63 X 52 X 4 / 5.5 mm PTFE B602 / FKM
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
| Inner diameter | 52 mm |
| Høyde | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
