Referanser
Stahlwille:40148080
Rubix:6241503
EAN:4018754226498



Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel Åpen 80MM - 40148080 - Stahlwille
4014 - Combination spanners
Chrome-Vanadium
Chrome plated
High quality product
Made in Germany
Chrome-Vanadium
Chrome plated
High quality product
Made in Germany
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 64x163x860 mm |
|---|---|
| Vekt | 8790 g |
| Åpning | 80 |
| Lengde | 860 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 619,96 kr Eks. mva
/ stykk
13 274,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
