Referanser
Stahlwille:42010120
Rubix:6185331
EAN:4018754023387



Dokumenter
Produktinformasjon : SLAG-RINGNØKKEL 8 120 - 42010120 - STAHLWILLE
Chrome alloy steel, green painted
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 84x174x515 mm |
|---|---|
| Vekt | 15308 g |
| Åpning | 120 |
| Lengde | 510 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
17 049,04 kr Eks. mva
/ stykk
21 311,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
