Fast og variabel nøkkel Gedore 1 B 60

Kombinasjonsnøkkel 1B (MM)

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:1 B 60
Rubix:6031679
Produsent:6004070
EAN:4010886600405
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning60
Lengde660 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FASTNØKKEL 60mm - 1 B 60 - 6004070 - GEDORE


Combination spanner, offsetDesign: DIN 3113, ISO 3318, B-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side deep offset, jaw angled at 15°.
Combination spanner 60 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3600 g
Åpning60
Lengde660 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel